Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Blackstone Bergstiefel "Eiger" schwarz Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-91139_039
Hersteller:
     Blackstone
Herst.-Nr.:
     999BLK
EAN/GTIN:
     8716712068376
Suchbegriffe:
Bergstiefel
Trekkingstiefel
Obermaterial Leder. Atmungsaktives Thermex®-Futter. Mit Spezial-Bergsohle für sicheren Halt. Rahmengenäht (Goodyear welted). Weich gepolstert. Haken-Ösen-Schnürung. Gewicht: 950 g/Gr. 42.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Outdoorschuhe, Outdoorstiefel, Wanderstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,12*
€ 131,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 100,43*
€ 119,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blackstone
999BLK
ab € 91,53*
Ähnlich
Blackstone
999BLK
ab € 91,53*
Ähnlich
Blackstone
999BLK
ab € 91,53*
Ähnlich
Blackstone
999BLK
ab € 91,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG