Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kamik Winterstiefel "Hunter" dunkelgrün Größe 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-90765_013
Hersteller:
     Kamik
Herst.-Nr.:
     B20112W-KHK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Schaftstiefel
Sicherheitswinterstiefel
Winterschlupfstiefel
Winterschnürstiefel
Obermaterial aus Thermogummi. Warmer, wasserdichter, 8 mm dicker, herausnehmbarer Innenschuh aus 100% Polyester-Filz, auch als Hüttenschuh zu tragen. Schaftabschluss mit Schnellzugsystem für optimalen Einstieg. Profilierte, selbstreinigende Laufsohle. Sicherer Kälteschutz bis -40°C gefühlte Temperatur. Gewicht: 1000g/Gr. 42.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Größe:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kamik
B20112W-KHK
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG