Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mayser Zimmermannshut 9cm Randbreite schwarz Größe 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-45121_055
Hersteller:
     Mayser
Herst.-Nr.:
     1201251/8001 sw
EAN/GTIN:
     4042434403657
Suchbegriffe:
Maurerhut
Zimmermannshut
Zunfthut
mayser maurerhut
Das Original mit Futterband aus Kunstleder. Erstklassige Qualität. Farbe schwarz. Material: 100% Wolle (Wollfilz). Wasserabweisend.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
55
Weitere Suchbegriffe: maurerhut, Zunfthüte, Zimmermannshüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 51,98*
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 51,82*
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 52,04*
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 51,96*
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 51,08*
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 51,08*
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 51,95*
Ähnlich
Mayser
1201251/8001 sw
ab € 51,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG