|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 980-43185_043 Herst.-Nr.: Typhoon marine EAN/GTIN: 8023796259942 |
| |
|
|  |  |
 | EN ISO 20345. Mit Stahlkappe und Stahlsohle. Auswechselbares Fußbett . Reflexstreifen im Fersenbereich und Materialverstärkungen im Knöchel- und Zehenbereich. Laufsohle mit 8 mm Stollen. Hitzebeständig bis 120°C. Haupteinsatz: Baugewerbe, Maschinenbau, Raffinerien. Weite 12. Gewicht 1000g/Gr. 42. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | marine | Größe: | 43 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Gummistiefel S5, Landwirtschaftsstiefel, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel s5 cofra, cofra gummistiefel, s5 gummistiefel, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, S5 Stiefel, S5 Sicherheitsschuhe |
|  |  |
| |