Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cofra Safety PU-Stiefel "Hunter" S5 EN ISO 20345 oliv Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-43183_038
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     oliv CI SRC
EAN/GTIN:
     8023796314146
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Mit Stahlkappe und Stahlsohle. Flüssigkeitsabweisendes Polyurethan, speziell behandelt gegen Düngemittel und organische Substanzen. Hitzebeständig bis 120°C. Haupteinsatz: Land-, Wald- und Forstwirtschaft, weiß: Lebensmittelindustrie. Schafthöhe 38 cm. Weite: 12. Gewicht: 920 g/Gr. 42.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Größe:
38
Sicherheitsstufe:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,77*
€ 59,23
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,54*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,54*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,54*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,92*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,92*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,66*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,65*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,54*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,54*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,92*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,77*
Ähnlich
Cofra
oliv CI SRC
ab € 49,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG