Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
980-43163_042
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
59.029.0
EAN/GTIN:
8033013026424
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Forstschutzstiefel
mit Stahlkappe und Stahlsohle. Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan. Knöchelpolsterung und Fersenversteifung. Rutschhemmende PU-Laufsohle auch auf nassen Böden. Schafthöhe 38 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
42
Sicherheitsstufe:
S5
... >
Lager 980
>
Schutzkleidung
>
Forstschutz
... >
Arbeitsschuhe
>
Stiefel
>
Stiefel S4, S5
Weitere Suchbegriffe:
Forstsicherheitsstiefel
,
Forststiefel
,
Freizeitstiefel
,
Gummistiefel
,
Gummistiefel S5
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Lebensmittel-Berufsstiefel
,
Lebensmittel-Sicherheitsstiefel
,
Lebensmittelstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Schnittschutzstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Waldarbeiterstiefel
,
gummistiefel s5 grün
,
gummistiefel grün
,
s5 gummistiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Arbeitsstiefel
,
S5 Stiefel
,
S5 Sicherheitsschuhe
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 980
€ 5,00*
ab € 45,36*
€ 55,56*
Lager 102
10 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 67,67*
€ 85,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 980
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,36*
€ 53,98
pro Paar
Lagerstand:
Lager 980
Versand:
Lager 980
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 980
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LIGHT PU S5-STIEFEL, GRÜN, GR. 39
k.A.
ab € 45,36*
Ähnlich
LIGHT PU S5-STIEFEL, GRÜN, GR. 40
k.A.
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 37
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 38
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 41
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 43
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 44
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 45
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 46
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
Ähnlich
Stiefel "Agrar" EN 345 S5 grün Größe 47
k.A.
59.029.0
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG