|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 980-42132_043 Herst.-Nr.: G1382400bl/gra EAN/GTIN: 8009257678538 |
| |
|
|  |  |
 | mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle. Obermaterial aus atmungsaktivem Veloursleder kombiniert mit Funktionstextil. Atmunsaktives, schweißabsorbierendes Funktionsfutter sorgt für angenehmes Fußklima. AIR-TECH-Luftkissen Fersendämpfung und Torsionsstütze. PU/Nitril-Laufsohle. Benzin- und ölresistent. Bis 120°C hitzebeständig. Weite 11. Gewicht 600g/Gr. 42. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Größe: | 43 | Sicherheitsstufe: | S1P |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe s1p, goodyear halbschuh, sicherheitsschuhe blau, Arbeitsschuhe, Goodyear Sicherheitsschuhe, Goodyear Sicherheitsschuh, S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe |
|  |  |
| |