Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Goodyear Halbschuh "Sport" S1P HRO EN ISO 20345 blau Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-42126_042
Hersteller:
     Goodyear
Herst.-Nr.:
     G1383052
EAN/GTIN:
     8009257813731
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Zwischensohle. Obermaterial Veloursleder. Atmungsaktives, schnell trocknendes Futter. Antistatische, atmungsaktive THERMOSHAPE Einlegesohle. Gummierter Fersenschutz. Rutschhemmende, abriebarme Nitril/Nitril-Laufsohle. Benzin- und ölresistent. Hitzebeständig bis 300 °C. Weite: 11. Gewicht: 550 g/Gr. 42.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
42
Sicherheitsstufe:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 49,26*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
Ähnlich
Goodyear
G1383052
ab € 51,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG