Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Puma Safety Halbschuh "Spider" S1P HRO EN ISO 20345 anthrazit Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-42106_048
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.256.0
EAN/GTIN:
     4018623992103
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer L-protection®-Zwischensohle. Obermaterial Farbe schwarz/silber: Synthetik mit Mesh, blau: Synthetik mit Cordura®, anthrazit/gelb: Microfaser, grau/blau: Leder. Atmungsaktives, BreathActive-Funktionsfutter. Anatomisch geformtes PUMA evercushion®-Gel-Fußbett. Gummi-Laufsohle mit duoCELL Schockabsorber und Torsion Control Element. Benzin- und ölresistent. Hitzebeständig bis 300 °C. Weite: 11. Gewicht: ca. 610 g/Gr. 42.

Nach BGR 191 für orthopädische Einlagenversorgung zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
48
Sicherheitsstufe:
S1P
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 980
€ 5,00*
ab € 71,11*
€ 82,67*
11 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 76,98*
€ 85,80*
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 103,88*
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 103,88*
Preise: Lager 980
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,67*
€ 98,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,84*
€ 91,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 980
Versand: Lager 980
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 980
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Puma
642560
ab € 70,72*
Ähnlich
Puma
642560
ab € 68,62*
Ähnlich
Puma
642560
ab € 70,72*
Ähnlich
Puma
642560
ab € 67,74*
Ähnlich
Puma
642560
ab € 67,82*
Ähnlich
Puma
642560
ab € 70,72*
Ähnlich
Puma
642560-822-46
ab € 68,48*
Ähnlich
Puma
642560-822-47
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG