Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Puma Safety Halbschuh "Spider" EN ISO 20345 S1P HRO. blau Größe 48
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
980-42105_048
Hersteller:
Puma Safty
Herst.-Nr.:
64.251.0 sw/bl
EAN/GTIN:
4018623991809
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345. Mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer L-protection®-Zwischensohle. Obermaterial Farbe schwarz: Synthetik mit Mesh, blau: Synthetik mit Cordura®, anthrazit/gelb: Microfaser. Atmungsaktives, BreathActive-Funktionsfutter. Anatomisch geformtes PUMA evercushion®-Gel-Fußbett. Gummi-Laufsohle mit duoCELL Schockabsorber und Torsion Control Element. Benzin- und ölresistent. Hitzebeständig bis 300°C. Weite 11. Gewicht 610 g/Gr. 42.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
48
Sicherheitsstufe:
S1P
... >
Arbeitsschuhe
>
Halbschuhe
>
Halbschuh S1, S1P
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
puma arbeitsschuhe s1p
,
antirutsch-halbschuhe s1p
,
puma arbeitsschuh
,
Puma Sicherheitsschuhe
,
Puma Sicherheitsschuh
,
S1 Sicherheitsschuhe
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 980
€ 5,00*
ab € 58,11*
€ 70,47*
Lager 158
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 104,05*
Lager 894
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 104,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 980
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paar
Lagerstand:
Lager 980
Versand:
Lager 980
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 980
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 40 - Größe 40
Puma
642510-300-40
ab € 58,11*
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 41 - Größe 41
Puma
642510-300-41
ab € 58,11*
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 42 - Größe 42
Puma
642510-300-42
ab € 58,11*
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 43 - Größe 43
Puma
642510-300-43
ab € 58,11*
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 44 - Größe 44
Puma
642510-300-44
ab € 58,11*
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 45 - Größe 45
Puma
642510-300-45
ab € 58,11*
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 46 - Größe 46
Puma
642510-300-46
ab € 58,11*
Ähnlich
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 47 - Größe 47
Puma
642510-300-47
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG