Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Puma Safety Halbschuh "Spider" S1P HRO EN ISO 20345 dunkelblau Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-42105_046
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.251.0 sw/bl
EAN/GTIN:
     4018623991786
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer L-protection®-Zwischensohle. Obermaterial Farbe schwarz/silber: Synthetik mit Mesh, blau: Synthetik mit Cordura®, anthrazit/gelb: Microfaser, grau/blau: Leder. Atmungsaktives, BreathActive-Funktionsfutter. Anatomisch geformtes PUMA evercushion®-Gel-Fußbett. Gummi-Laufsohle mit duoCELL Schockabsorber und Torsion Control Element. Benzin- und ölresistent. Hitzebeständig bis 300 °C. Weite: 11. Gewicht: ca. 610 g/Gr. 42.

Nach BGR 191 für orthopädische Einlagenversorgung zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
46
Sicherheitsstufe:
S1P
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 980
€ 5,00*
ab € 69,32*
€ 77,63*
€ 4,00*
ab € 67,85*
€ 78,31*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 111,38*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 111,38*
Preise: Lager 980
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 980
Versand: Lager 980
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 980
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Puma
642510
ab € 69,45*
Ähnlich
Puma
642510
ab € 69,72*
Ähnlich
Puma
642510
ab € 67,41*
Ähnlich
Puma
642510
ab € 67,49*
Ähnlich
Puma
642510
ab € 67,48*
Ähnlich
Puma
642510
ab € 68,30*
Ähnlich
Puma
642510
ab € 68,12*
Ähnlich
Puma
642510-300-48
ab € 71,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG