|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 980-42105_040 Herst.-Nr.: 64.251.0 sw/bl EAN/GTIN: 4018623991724 |
| |
|
|  |  |
 | EN ISO 20345. Mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer L-protection®-Zwischensohle. Obermaterial Farbe schwarz: Synthetik mit Mesh, blau: Synthetik mit Cordura®, anthrazit/gelb: Microfaser. Atmungsaktives, BreathActive-Funktionsfutter. Anatomisch geformtes PUMA evercushion®-Gel-Fußbett. Gummi-Laufsohle mit duoCELL Schockabsorber und Torsion Control Element. Benzin- und ölresistent. Hitzebeständig bis 300°C. Weite 11. Gewicht 610 g/Gr. 42. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Größe: | 40 | Sicherheitsstufe: | S1P |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe s1p, sicherheitsschuhe blau, sicherheitsschuhe gr 40, Arbeitsschuhe, Puma Sicherheitsschuhe, Puma Sicherheitsschuh, S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe |
|  |  |
| |