Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Eurotools Bundjacke "Bassa" marine Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-36338_048
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     ET 366
EAN/GTIN:
     4039605366484
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Mit Reflexbiesen im Brust-, Arm-, und Rückenbereich. Verstellbare Ärmel- und Bundweite durch Druckknöpfe. Dehnfalten im Rücken. Klima-Netztechnik im Achselbereich. Verdeckter Reißverschluss. Zwei geräumige Brustpattentaschen mit Druckknopf, separates Kugelschreiberfach und aufgesetzte Handytasche mit Klettverschluss. Praktische Ärmeltasche links mit weiteren Fächern. Zwei große Eingrifftaschen mit Dehnfalte. Innenliegende Reißverschluss- und Klettverschlusstasche für die sichere Aufbewahrung Ihrer Papiere. Stark beanspruchte Stellen, wie z.B. Unterarm- oder Ellenbogenbereich sind mit Original Cordura® ausgestattet. Pflegeleichtes Material aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 310 g/m². Waschbar bei 60°.
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ET Eurotools
ET 366
ab € 31,70*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 366
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG