Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eurotools Bundhose "Terlan". marine Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-36300_062
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     ET341 mar/schw
EAN/GTIN:
     4039605341627
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Bundhose
Rundbundhose
Praktisch ausgestattet mit vielen Taschen. Dehnbund, geräumige Schenkeltasche mit Bleistift- und Handyfach, geräumige Gesäßtaschen, doppelte Zollstocktasche rechts, Hammerschlaufe links, Reflexbiese am Bund. Die Kniepolstertaschen sind mit original Cordura® ausgestattet. Material: 65% Polyester und 35% Baumwolle. 310 g/m². Waschbar bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, arbeitshose gr 62, arbeitshose, bundhose marine, Arbeitshosen, Arbeitskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 34,35*
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 34,39*
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 34,38*
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 34,32*
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 33,90*
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 34,46*
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 33,90*
Sonstiges
ET Eurotools
ET361
ab € 34,38*
Sonstiges
ET Eurotools
ET331
ab € 34,38*
Sonstiges
ET Eurotools
ET331
ab € 33,90*
Sonstiges
ET Eurotools
ET331
ab € 34,41*
Sonstiges
ET Eurotools
ET331
ab € 34,31*
Sonstiges
ET Eurotools
ET331
ab € 33,90*
Sonstiges
ET Eurotools
ET331
ab € 33,90*
Sonstiges
ET Eurotools
ET331
ab € 33,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG