Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eurotools Bundhose "Terlan". marine Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-36300_056
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     ET341 mar/schw
EAN/GTIN:
     4039605341566
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Bundhose
Rundbundhose
Praktisch ausgestattet mit vielen Taschen. Dehnbund, geräumige Schenkeltasche mit Bleistift- und Handyfach, geräumige Gesäßtaschen, doppelte Zollstocktasche rechts, Hammerschlaufe links, Reflexbiese am Bund. Die Kniepolstertaschen sind mit original Cordura® ausgestattet. Material: 65% Polyester und 35% Baumwolle. 310 g/m². Waschbar bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, arbeitshose 56, arbeitshose, bundhose marine, Arbeitshosen, Arbeitskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ET Eurotools
ET341 mar/schw
ab € 33,90*
Ähnlich
ET Eurotools
ET341 mar/schw
ab € 33,90*
Ähnlich
ET Eurotools
ET341 mar/schw
ab € 33,90*
Ähnlich
ET Eurotools
ET341 mar/schw
ab € 33,90*
Ähnlich
ET Eurotools
ET341 mar/schw
ab € 33,90*
Ähnlich
ET Eurotools
ET341 mar/schw
ab € 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG