Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eurotools Bermuda "Terlan" marine Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-36270_048
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     ET 342
EAN/GTIN:
     4039605342488
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitshose
mit Teil-Gummizug und vielen weiteren Details. Große Schubtaschen, Münztasche, Hammerschlaufe und Zollstocktasche links, doppelte Zollstocktasche und Bleistiftfach rechts, Handyfach. Reflexbiese am Bund. Pflegeleichtes Material aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 310 g/m². Waschbar bei 60°.
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshort, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, arbeitshose 48, arbeitshose, kurze Hose, Shorts, Bermuda
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ET Eurotools
ET 342
ab € 25,83*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 342
ab € 26,32*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 342
ab € 25,83*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 342
ab € 26,29*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 342
ab € 25,83*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 342
ab € 26,25*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 342
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG