Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eurotools Bermuda "Terlan" beige Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-36269_062
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     ET 337
EAN/GTIN:
     4039605337620
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitshose
mit Teil-Gummizug und vielen weiteren Details. Große Schubtaschen, Münztasche, Hammerschlaufe und Zollstocktasche links, doppelte Zollstocktasche und Bleistiftfach rechts, Handyfach. Reflexbiese am Bund. Pflegeleichtes Material aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 310 g/m². Waschbar bei 60°.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ET Eurotools
ET 337
ab € 25,83*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 337
ab € 26,64*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 337
ab € 26,66*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 337
ab € 26,72*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 337
ab € 25,83*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 337
ab € 26,78*
Ähnlich
ET Eurotools
ET 337
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG