Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Eurotools Bundjacke "Bassa" beige Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-36238_058
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     ET362
EAN/GTIN:
     4039605367580
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Mit Reflexbiesen im Brust-, Arm-, und Rückenbereich. Verstellbare Ärmel- und Bundweite durch Druckknöpfe. Dehnfalten im Rücken. Klima-Netztechnik im Achselbereich. Verdeckter Reißverschluss. Zwei geräumige Brustpattentaschen mit Druckknopf, separates Kugelschreiberfach und aufgesetzte Handytasche mit Klettverschluss. Praktische Ärmeltasche links mit weiteren Fächern. Zwei große Eingrifftaschen mit Dehnfalte. Innenliegende Reißverschluss- und Klettverschlusstasche für die sichere Aufbewahrung Ihrer Papiere. Stark beanspruchte Stellen, wie z.B. Unterarm- oder Ellenbogenbereich sind mit Original Cordura® ausgestattet. Pflegeleichtes Material aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 310 g/m². Waschbar bei 60°.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ET Eurotools
ET362
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET362
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET362
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET362
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET 366
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET 366
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET 366
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET 366
ab € 31,70*
Sonstiges
ET Eurotools
ET 366
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG