Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Eurotools Latzhose "Manta". grau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-36041_062
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     ET330
EAN/GTIN:
     4039605330621
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Mit vielen funktionellen Taschen sowie Beintaschen mit Handyfach und Werkzeugtasche, 2 Gesäßtaschen (1 mit Patte und Klettverschluss). Kniepolstertaschen aus Cordura®. Bequeme Stoffträger mit elastischem Einsatz und robusten Kunststoffschließen. Mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund. Material: 65% Polyester und 35% Baumwolle. 310 g/m². Waschbar bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, Arbeitshose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ET Eurotools
ET330
ab € 40,21*
Ähnlich
ET Eurotools
ET330
ab € 40,21*
Ähnlich
ET Eurotools
ET330
ab € 40,21*
Ähnlich
ET Eurotools
ET330
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG