Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Helly-Hansen Regenjacke "Voss" EN 343 schwarz Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-35105_004
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70180-990,GrXL
EAN/GTIN:
     7040051269431
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenschutzjacke
Wetterjacke
Wetterschutzjacke
Absolut Wasserdicht! Mit 2 Vordertaschen und seitlich genieteten Patten. Mit Kapuze im Kragen, verlängertem Rücken, über Druckknöpfe verstellbare Ärmelabschlüsse mit Kordel sowie Kordelstoppern im Saum. Der stabile Reißverschluss ist bis in den Kragen schließbar. Nach EN 343: 100% wasserdicht, Wassersäule 5000 mm. Material aus 100% Polyamid, Beschichtung aus 100% Polyurethan. Waschbar bis 40°.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl, regenjacke helly hansen, windbreaker schwarz, Funktionsjacke, Outdoorjacke, Wanderjacke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,98*
€ 34,89*
8 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 35,91*
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 33,39*
€ 39,23*
Lager 980
€ 5,00*
ab € 32,83*
€ 40,05*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 36,83*
€ 46,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 980
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 980
Versand: Lager 980
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 980
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helly Hansen
70180-990,XXXL
ab € 32,83*
Ähnlich
Helly Hansen
70180_990-L
ab € 29,28*
Ähnlich
Helly Hansen
70180_990-M
ab € 29,28*
Ähnlich
Helly Hansen
70180_990-XXL
ab € 28,98*
Ähnlich
Helly Hansen
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG