|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 980-35076_006 Herst.-Nr.: 70480-490, 3XL EAN/GTIN: 7040051270062 |
| |
|
|  |  |
 | 100% wasserdicht! Mit elastischem, verstellbarem Kordelzug in der Taille und Druckknöpfe am Hosenbeinabschluss. Aus 100% PU-beschichtetem Polyamidgewebe, 180 g leicht. Waschbar bis 40°. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün | Größe: | 3XL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Stretchhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, arbeitshose grün, helly hansen arbeitshose, regenhose xxxl, Helly Hansen Regenhose |
|  |  |
| |