Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Latzhose EN 381 Klasse 1 grün Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-34931_029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49-131
EAN/GTIN:
     4050867079028
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
(Schutzklasse 1 - Kettengeschwindigkeit 20 Meter pro Sekunde). Mit DPLF-geprüfter Schnittschutzeinlage (FPA / KWF anerkannt) im vorderen Teil der Hosenbeine. 1 Latztasche mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Klett, 1 Zollstocktasche. Gummizug im hochgezogenen Bund und seitliche Riegel zum Verstellen der Bundweite. Elastische und verstellbare Hosenträger. Dehnbarer Einsatz im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit. Material: 50% Polyamid und 50% Baumwolle. Waschbar bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craftland
22772_102
ab € 42,91*
Ähnlich
Craftland
22772_54
ab € 43,20*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 47,24*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,82*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,47*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,63*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,50*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,36*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,30*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,43*
Ähnlich
k.A.
49-131
ab € 48,36*
Ähnlich
Watex
8-1701
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG