Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose "Canvas" rot Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-34083_062
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2137
EAN/GTIN:
     4030913054919
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam 62
arbeitslatzhose rot
Mit Oberschenkel-Pattentasche und aufgesetzter Handytasche, doppelter Latz-Pattentasche mit Druckknöpfen und extra Tasche mit Reißverschluss, Gesäßtasche, Kniepolstertaschen und doppelte Zollstocktasche. Viel beanspruchte Taschen aus 100% Cordura. Bund mit Gummieinsatz und durch Knöpfe weitenverstellbar. Hochgezogenes Rückenteil, Stoffträger mit elastischem Gummibandeinsatz und Sicherheitssteckschließen. Mit stabilem Reißverschluss und Reflexbiesen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Arbeitshose, Latzhose, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2137
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 24,92*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 27,83*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 24,92*
Ähnlich
Planam
2137
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG