Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Socken im 2er Pack schwarz Größe 39/42


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-33973_039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1011-4082-2
EAN/GTIN:
     4017523057493
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocke
Berufsstrümpfe
Mit Komfortbund. Material: 80% Baumwolle, 15% Polyamid und 5% Elasthan. Waschbar bis 30 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39/42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Paar (ab € 3,64* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG