Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OYSTER Altdeutsches Handwerkerhemd. natur Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-31136_002
Hersteller:
     Oyster
Herst.-Nr.:
     50605,Gr
EAN/GTIN:
     4260140737204
Suchbegriffe:
Staude
Stehkragen-Hemd
Stehkragenhemd
Zunfthemd
Stauden-Hemd im altdeutschen Handwerker-Stil. Weite Keilärmel und echte Buchsbaum-Holzknöpfe. Material: 80% Baumwolle und 20% Leinen. Waschbar bis 40 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: staude langarm, staude, Arbeitshemd, Zunftkleidung, Tracht, Traditionshemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oyster
50605,Gr
ab € 33,13*
Ähnlich
Oyster
50605,Gr
ab € 34,42*
Ähnlich
Oyster
50605,Gr
ab € 34,59*
Ähnlich
Oyster
50605,Gr
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG