Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

KRÄHE Bundhose "Canvas" 2er Pack beige Größe 54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     978-36348_054
Hersteller:
     Krähe-Versand
Herst.-Nr.:
     beige
EAN/GTIN:
     4050867162478
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Bundhose
Rundbundhose
mit Dehnbundeinsatz hinten, Reflexstreifen, doppelte Zollstocktasche und eine Oberschenkelpattentasche mit aufgesetzter Handytasche und 2 Stiftefächern, mit 3-fach Nähten an den Belastungspunkten, breiten Gürtelschlaufen und Knieverstärkungen aus Cordura®. Material: 65% Polyester und 35% Baumwolle. 320 g/m². Waschbar bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, bundhose beige, bundhose 54, krähe arbeitshose, Arbeithose, Arbeitshosen, Krähe Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 51,81*
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 43,83*
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 43,83*
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 43,83*
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 43,83*
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 51,81*
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 51,81*
Ähnlich
Krähe-Versand
beige
ab € 51,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG