Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

KRÄHE Arbeitshemd "Eskimo" grau Größe 39/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     978-32827_039
Hersteller:
     Krähe-Versand
Herst.-Nr.:
     extra dick
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Langarm-Hemd
robustes, extradickes und warmes Arbeitshemd für winterliche Temperaturen , auf beiden Seiten geraut, mit einer Rückenlänge von 90 cm, Dessin im Garn gewebt, mit einer Brusttasche mit Patte, in extra schwerer Qualität aus 100 % Baumwoll-Flanell, 195 g/m schwer, waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
39/40
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemd, Langarmhemden, krähe arbeitshemd, arbeits-hemd, Arbeitshemden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krähe-Versand
extra dick
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG