Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

KRÄHE Zunfthose "Stretch". Doppelpilot orange Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     978-25530_052
Hersteller:
     Krähe-Versand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050867010489
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Die sitzt perfekt, hat einen hohen Tragekomfort und eine garantiert enorme Bewegungsfreiheit. Vorn mit 2 stabilen Reißverschlüssen mit Lederecken als Abschluss - dadurch ist ein Ausreißen fast unmöglich. Praktische Flügeltaschen. Lederverstärkung an der Seitennaht. Knieverstärkung mit Kniepolstertasche und mit Klettverschluss. Links: aufgesetzte Pattentasche mit Dehnfalte und Druckknopfverschluss - rechts: große Zollstocktasche in der Mitte unterteilt. 2 aufgesetzte Gesäßtaschen. Hosenbein gerade, Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen. Querelastisch. Ohne Gürtel und Zubehör. Material: 98% Baumwolle und 2% Elasthan. Waschbar bis 30 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: krähe zunfthose, zimmermanns-hose, zunfthose 52, Zunfthosen, Zunftkleidung, Krähe Zunfthose, Cord Zunfthose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG