Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

KRÄHE Zunft 3/4 Hose "Robust" grau Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     978-25001_048
Hersteller:
     Krähe-Versand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050867013480
Suchbegriffe:
3/4-Hose
Arbeitshose
Berufshose
Dreiviertel-Hose
Trendige, funktionale 3/4 Hose mit modischer Stepperei. Alle Nähte durch 3-fach Kappnaht geschlossen. Mit 1 Zollstocktasche und 1 mit Druckknopf verschließbaren Pattentasche. Kniepolstertaschen mit Klettverschlüssen. Extrem robustes Canvas-Mischgewebe aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Sehr gute Farbbeständigkeit. Schmutzabweisend und plegeleicht. Waschbar bis 40°.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Dreiviertelhose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, krähe zunfthose, 3/4-hose, zunfthose grau, Zunfthosen, Zunftkleidung, Krähe Zunfthose, Cord Zunfthose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 31,90*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 31,90*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 31,90*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 31,90*
Ähnlich
Krähe-Versand
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG