Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Unterplatte für Aufschraubhülse Nr. 610555, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterplatte, für Aufschraubhülse für Rundrohre, feuerverzinkt
Unterplatte, für Aufschraubhülse für Rundrohre, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     977-610562
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     610562
EAN/GTIN:
     4004338610562
Suchbegriffe:
Aufschraubhülse
Unterplatte für Aufschraubhülse für Rundrohre Nr. 610555 Für den variablen Einsatz einer einzelnen Aufschraubhülse an verschiedenen Befestigungspunkten. Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Maß a:
170 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61056 2
Zolltarif-Nr.:
83024190
Ursprungsland:
PL
Gewicht pro VKE (kg):
0,510 kg
VE:
STÜCK
sperrig für Paketdienst:
J
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülsen zum Aufschrauben, Unterplatte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 977
k.A.
€ 6,90*
€ 7,79*
6 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 8,39*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 977
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 977
Versand: Lager 977
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 977
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufschraubhülse mit Unterplatte für Rundrohre, feuerverzinkt, z.Aufschrauben
GAH ALBERTS
610555
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG