| |
|
| Artikel-Nr.: 977-600228 Herst.-Nr.: 600228 EAN/GTIN: 4004338600228 |
| |
|
| | |
| Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 940 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1000 mm, Höhe: 1250 mm, Pfostenlänge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 880 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 60022 8 | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Gewicht pro PE (kg): | 22.000 kg | Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: | 1000 mm | Höhe 1: | 1250 mm | lichte Breite 1: | 940 mm | Material Füllung 1: | 50 mm | Material Füllung 2: | 50 mm | Material Füllung 3: | 4 mm | Nennbreite: | 1000 mm | Pfosten-Ø: | 60 mm | Pfostenlänge: | 1750 mm | Rahmenbreite 1: | 880 mm | Rahmenstärke-Ø: | 42 mm | sperrig für Paketdienst: | JJ | Ursprungsland: | Deutschland | Zolltarif-Nr.: | 73083000000 |
|
| | |
| | | |
| |