Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     977-509583
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509583
EAN/GTIN:
     4004338509583
Einzeltor Chaussee, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 965 mm, Höhe: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50958 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
5.400 kg
Höhe 1:
1000 mm
lichte Breite 1:
965 mm
Nennbreite:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 977
unbekannt
€ 49,90*
ab € 268,68*
€ 325,32*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,06*
€ 413,03*
Preise: Lager 977
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 977
Versand: Lager 977
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 977
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 59,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.