Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

XD-Rohrverbinder 90°, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XD-Rohrverbinder 90°, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz
XD-Rohrverbinder 90°, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     977-426446
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     426446
EAN/GTIN:
     4004338426446
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
XD-Rohrverbinder 90° für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc. Material: Kunststoff, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
für Stärke:
30 x 30 x 2,0 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42644 6
Zolltarif-Nr.:
39174000
Ursprungsland:
CN
Gewicht pro VKE (kg):
0,057 kg
VE:
KARTON
sperrig für Paketdienst:
J
Weitere Suchbegriffe: XD-Verbinder, Rohrverbinder, CreativCenter-Zubehör, Zubehör Profile
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 977
k.A.
10
€ 6,90*
€ 2,19*
6 Tage
k.A.
10
€ 6,90*
€ 2,51*
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,35*
5 Tage
k.A.
1
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 9,43*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 977
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 977
Versand: Lager 977
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 977
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG