Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stuhlerhöher,Hartholz,Höhe:100mm,Breite:100mm,Länge:100mm,Loch:Ø30 50/75


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Stuhlerhöher, Material: Hartholz
Stuhlerhöher, Material: Hartholz
Artikel-Nr.:
     977-140472
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     140472
EAN/GTIN:
     4004338140472
Suchbegriffe:
Stuhlerhöher
Alltagshilfen
Stuhlerhöher werden einfach unter die Stuhlbeine gestellt und bringen den Benutzer auf erhöhte Sitzposition Günstige Alternative, um Lieblingsmöbelstücke nicht ersetzen zu müssen. Material: Hartholz
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Loch:
Ø35 / 50 / 75 mm
Bohrtiefe:
12 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14047 2
Zolltarif-Nr.:
44219098
Ursprungsland:
CN
Gewicht pro VKE (kg):
1,000 kg
VE:
KARTON
sperrig für Paketdienst:
J
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 977
k.A.
€ 6,90*
€ 35,00*
5 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 44,53*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 977
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,00*
€ 41,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Stück (€ 8,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 977
Versand: Lager 977
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 977
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bett-Aufstehhilfe, Griff Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet
GAH ALBERTS
140496
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG