Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84752 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 84752 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 84752 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     976-ZMK-200705
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84752
EAN/GTIN:
     4043619847525
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/ Video- und Ethernetverbindung in einem. Sie können somit z. B. Ihren PC oder ein DVD / Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte. Auch der höhere Drahtdurchmesser und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten weiterhin eine zuverlässige für die Reichweite dieses Kabels.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DVI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel sonstige, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,43*
1
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 4,59*
5 Tage
77
1
€ 9,90*
ab € 3,74*
€ 5,18*
1
€ 6,78*
ab € 3,92*
€ 5,43*
1
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.