Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AJA FR1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA FR1D
AJA FR1D
Artikel-Nr.:
     976-VZ-305982
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FR1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

R-Series rackmount frame with Dual Power Supply

FR1D
R-Series Rackmount Frames
The FR1 and FR2 mounting frames provide high-density rackmount solutions for AJA's R-Series modules. The FR1 is a 1 RU frame with 4 slots; the FR2 is a 2 RU frame with 10 slots. Both frames feature high-capacity power supplies with no power restrictions for any module combination. Also, both frames feature multi-fan forced-air cooling, which provides ample cooling capacity without the need for an empty rack space above the units. Both frames feature optional redundant power supplies - the FR2's power supplies are easily changed from the front of the unit. Also, both the FR1 and FR2 feature a frame color black reference input that is distributed to all slots.

Specifications

Capacity:
• 4 Slots, 1 Rack Unit

Inputs:
• RJ 45 Communications Port/Power Supply Monitoring
• Reference Input, BNC

Power:
• 40 Watt Capacity
• Universal Input 90-240 VAC Power Supply
• with Redundant Power Supply, Diode Isolated

Cooling:
• Multiple-Fan Forced Air

Size:
• 19" x 1.75" x 15.75" (1RU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,89*
€ 973,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,49*
€ 965,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG