Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.25m 2xUSB2.0-A USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.25m 2xUSB2.0-A USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
DeLOCK 0.25m 2xUSB2.0-A USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
DeLOCK 0.25m 2xUSB2.0-A USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-85105
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85105
EAN/GTIN:
     4043619851058
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB Anschlusskabel
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindung (Anschluss)
Weiblich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.25 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, gender changer usb, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,24*
€ 3,25*
6 Tage
45
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,57*
€ 3,71*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 4,99*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.