Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Delock® [83358]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Delock® [83358]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Delock® [83358]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Delock® [83358]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Delock® [83358]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2439
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83358
EAN/GTIN:
     4014619576128
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Technische Daten:
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port
- Gerät mit USB Typ B Port
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
163
€ 9,90*
ab € 2,67*
€ 3,99*
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,54*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,54*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83684
ab € 2,33*
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
83359
ab € 2,71*
Zubehör
Delock
83379
ab € 3,31*
Zubehör
Delock
83360
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
83451
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.