Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-65225 Herst.-Nr.: 65225 EAN/GTIN: 4043619652259 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser DVI Adapter von Delock kann bei einer Verlängerung einer DVI 29pin Kabelverbindung eingesetzt werden oder eine DVI Stecker Schnittstelle in eine Buchse umwandeln.
- Anschluss: DVI 24+5 pin Buchse > Buchse. - DVI Anschluss mit Muttern. - Goldkontakte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Gold | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI |  | Anschluss 2 | DVI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, gender changer dvi, adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 976 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,09* | € 7,08* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,28* | € 7,35* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,99* | € 8,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,30* | € 8,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 6,41* | € 8,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 976 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 976 |  | Versand: Lager 976 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|