Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schreibtafel, Typ SP, Größe 900 x 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Artikel-Nr.:
969-1240388
Hersteller:
Holtz
Herst.-Nr.:
1240388
EAN/GTIN:
4013695025988
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
WEIßE SCHREIBTAFEL, TYP SP DIE SP-Schreibtafeln eignen sich als Schreib- und Memobaords. Zum Beschreiben und auch Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen, etc. mit Hilfe von Magneten: * Optimales Preis-Leistungsverhältnis * mit speziallackierter Oberfläche (25 Jahre Garantie bei sachgemäßtem Gebrauch) * magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar sowie trocken oder feucht gut abwischbar * mit eloxiertem, umlaufenden Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik * mit rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall, verhindert Wölbung der Tafel * die verschraubte Verbundbauweise von Tafel und Rahmen gewährleistet hohe Stabilität * Rahmen mit abgerundeten Ecken * durchgehende Ablageleiste * komplett mit Befestigungsmaterial.
... >
Lager 969
>
Schreibtafeln
>
Schreibtafeln, Typ SP
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel 90 x 60 cm
,
weißwandtafel magnetisch
,
schaukasten weißwandtafel
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,56*
€ 20,41*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 19,70*
€ 25,17*
Lager 969
6 Tage
k.A.
€ 8,00*
–
€ 37,00*
Lager 106
6 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 33,11*
€ 39,49*
Lager 824
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 34,03*
€ 41,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board- und Flipchartmarker, Farbe sortiert, Farbe sortiert
Holtz
12281
ab € 1,88*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe blau
Holtz
1662003
ab € 0,82*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe gelb
Holtz
1662002
ab € 0,82*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe grau
Holtz
1662001
ab € 0,82*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe grün
Holtz
1662005
ab € 0,82*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe rot
Holtz
1662006
ab € 0,82*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe schwarz
Holtz
1662012
ab € 0,82*
Zubehör
Magnet Discofix Color, Farbe weiss
Holtz
1662000
ab € 0,82*
Zubehör
Magnet Discofix Forte, Farbe silber
Holtz
16630
ab € 27,27*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe blau
Holtz
1660003
ab € 0,374*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe dunkelblau
Holtz
1660014
ab € 0,68*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe gelb
Holtz
1660002
ab € 0,68*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe grün
Holtz
1660005
ab € 0,68*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe rot
Holtz
1660006
ab € 0,68*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe schwarz
Holtz
1660012
ab € 0,375*
Zubehör
Magnet Discofix Magnum, Farbe weiss
Holtz
1660000
ab € 0,68*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe blau
Holtz
1664203
ab € 0,363*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe gelb
Holtz
1664202
ab € 0,50*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe grau
Holtz
1664201
ab € 0,50*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe grün
Holtz
1664205
ab € 0,50*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe rot
Holtz
1664206
ab € 0,50*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
Holtz
1664200
ab € 0,231*
Zubehör
Rechteckmagnet, auf Blisterkarte , Farbe dunkelblau
Holtz
1665114
ab € 0,32*
Zubehör
Rechteckmagnet, auf Blisterkarte , Farbe gelb
Holtz
1665102
ab € 0,318*
Zubehör
Rechteckmagnet, auf Blisterkarte , Farbe grau
Holtz
1665101
ab € 0,318*
Zubehör
Rechteckmagnet, auf Blisterkarte , Farbe grün
Holtz
1665105
ab € 0,32*
Zubehör
Rechteckmagnet, auf Blisterkarte , Farbe orange
Holtz
1665144
ab € 0,55*
Zubehör
Rechteckmagnet, auf Blisterkarte , Farbe rot
Holtz
1665106
ab € 0,32*
Zubehör
Rechteckmagnet, auf Blisterkarte , Farbe schwarz
Holtz
1665112
ab € 0,33*
Zubehör
Whiteboardmarker edding 250, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, sortiert
Edding
4-250-4
ab € 4,41*
Zubehör
Magnetblock blau B.54xT.19xH.8mm Haftkraft 1,3kg
Holtz
1665103
ab € 0,318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG