Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-1111511 Herst.-Nr.: 1111511 EAN/GTIN: 4013695025827 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Moderationskoffer Kompakt . Der ideale Koffer für Moderation + Präsentation. Grund-Ausstattung mit über 1.800 Einzelteilen: - Robuster Koffer in ansprechendem Aluminium-Design
- Praktische + übersichtliche Einteilung: Das Zubehör ist sicher + griffbereit aufbewahrt
- Stabiler Tragegriff + verstellbarer Tragegurt zum bequemen transportieren
- Abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln
- Größe: 470 x 340 x 165 mm (B x H x T)
- Gewicht mit Inhalt: 6,7 kg
- Inhalt: 250 Kommunikationskarten rechteckig, 200 x 100 mm, in 5 Farben sortiert
- 250 Kommunikationskarten rund, D = 100 mm, in 5 Farben sortiert
- 125 Kommunikationskarten rund, D = 140 mm, in 5 Farben sortiert
- 125 Kommunikationskarten rund, D = 190 mm, in 5 Farben sortiert
- 250 Kommunikationskarten oval, 190 x 110 mm, in 5 Farben sortiert
- 10 Board- und Flipchart-Marker PRO (6 x schwarz, 4 x rot)
- 300 Pinnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün + rot)
- 1 Teleskop-Zeigestab
- 2 Klebstifte (je 20 g)
- 1 Papierschere (6 Zoll)
- 1 Cutter (Klingenbreite 9 mm)
- 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)
- 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)
- 800 Markierungspunkte (je 200 St. in gelb, blau, grün + rot)
- 1 Nadelkissen.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 96,26* | € 123,77* | | | | Lager 969 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,10* | € 127,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,28* | € 127,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,03* | € 135,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,99* | € 149,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|