Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

A.S.SAT Feedhalter- Adapter Kathrein- Antennen Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.S.SAT Feedhalter- Adapter Kathrein- Antennen Aluminium
A.S.SAT Feedhalter- Adapter Kathrein- Antennen Aluminium
Artikel-Nr.:
     968-11322
Hersteller:
     A.S. SAT
Herst.-Nr.:
     60010
EAN/GTIN:
     4050822600106
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
A.S.SAT Feedhalter- Adapter Kathrein- Antennen AluminiumLNB- Adapter, welcher die Montage von Standard-LNB's an SAT- Antennen der Marke ' KATHREIN' oder baugleicher Modelle ermöglicht. Als Erweiterung zu diesem Halter empfehlen wir unseren Erweiterungssatz. in High Quality Material: Aluminium-Druckguss und Edelstahlschrauben Feedaufnahme: Ø 40 mm passend für alle Kathrein- SAT- Antennen bequeme Montage des Halters mit dem LNB am Boden einfache Befestigung der Einheit an der Antenne mit 2 Schrauben jederzeit Erweiterung auf bis zu 5 Sat- Positionen ohne Demontage der bisher eingebauten LNB´s möglich Austausch defekter LNB´s ohne Abbau der gesamten Einheit bei einem LNB-Wechsel keine neue Justierung der Einheit nötig
Weitere Suchbegriffe: feed adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG