Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onna by Premier , Relentless Women`s Onna-Stretch Cargo Pant , Dynamo Grey , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Onna by Premier , Relentless Women`s Onna-Stretch Cargo Pant , Dynamo Grey , 3XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000360678
Hersteller:
     Onna by Premier
Herst.-Nr.:
     NN600- 68080
EAN/GTIN:
     05056578060064
Suchbegriffe:
Cargo-Hose
Cargohose
cargohose
33% recycelter Polyester | Atmungsaktiver Vier-Wege-Stretch für Bewegungsfreiheit und ganztägigen Tragekomfort | Strapazierfähig, knitterfrei und pflegeleicht | Teilweise elastischer Bund, Kordelzug und angedeuteter Hosenschlitz | Mehrere Münzen- und Reißverschlusstaschen, die auch für Handys geeignet sind | Schlitze am Saum für Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
75% Polyester / 19% Viskose / 6% Elasthan
Gramatur:
210 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.