| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000326327 Herst.-Nr.: BZ64- 21372 EAN/GTIN: 5060933152714 |
| |
|
| | |
| Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | Gebürstetes Fleece | Eingesetzte Ärmel | Ripp-Strick an Kragen, Bündchen und Saum | Farblich abgestimmtes Fischgrät-Nackenband (innen) | Abreißbares Größenetikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 12-18 Monate | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| |