|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000326297 Herst.-Nr.: BZ63- 11205 EAN/GTIN: 5060933152417 |
| |
|
|  |  |
 | Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recycelter Polyester (rPET) | Gebürstetes Fleece | Innenseite gebürstet | Doppellagige Kapuze | Farblich abgestimmtes Fischgrät-Nackenband | Innenfach | Ripp-Strick an Saum und Ärmelbündchen | Abreißbares Größenetikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle Weitere Informationen:  |  | Größe: | 12-18 Monate | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |