| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000298891 Herst.-Nr.: 5077- 23343 EAN/GTIN: 4251164294514 |
| |
|
| | |
| Unisex Sweatshirt | Halbmond im Nacken | Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum | Schlaufen in der Seitennaht innen | Mischgewebe | Molton-Unbrushed | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Sehr glatte Oberfläche | Pillingresistent | Verstärkte Schulter- und Doppelnähte | Nackenband | Minimale Einlaufwerte | Pflegeleicht | Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren) Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,85* | € 30,59* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 22,53* | € 30,64* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,06* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|