| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000208020 Herst.-Nr.: 6315- 32622 EAN/GTIN: 4251164227970 |
| |
|
| | |
| Langarm-Bluse | Kent-Kragen | Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton | Doppelte Rückenpasse | Abgerundeter Saum | Grössenetikett seitlich im Nacken | Verstellbare 2-Knopf-Manschette (Sportmanschette) | Armschlitz mit Knopf | Separate Brusttasche | Klassischer Schnitt | Leicht tailliert | Pflegeleichtes Mischgewebe | Popeline | Easy-Care-Ausrüstung | Bis 60 °C waschbar | Ersatzknöpfe | Einzeln verpackt in exklusiver Kartonage, Kartonage kann auch als Bügel verwendet werden Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 55% Baumwolle / 45% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |