| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000080054 Herst.-Nr.: JH003- 53750 EAN/GTIN: 5055950407220 |
| |
|
| | |
| Zwillingsnadelstich-Detail | Doppellagige Kapuze mit kontrastfarbener Innenseite | Gebürstetes Innenvlies | Flache Zugbänder in Kontrastfarbe | Kängurutasche | Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)-zertifizierte Produktion | Gerippte Bündchen und Saum | Einfaches Abreißetikett | Weiches Baumwollgewebe sorgt für eine ideale Druckoberfläche Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |