| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000048378 Herst.-Nr.: 3000/3099- 29920 EAN/GTIN: 4250484217555 |
| |
|
| | |
| Doppelnahtverarbeitung am Kragen und allen Säumen | Nackenband | Kragen mit Elasthan | Single-Jersey | Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle | Schlauchwarenausführung Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Sports Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 10,67* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 7,21* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|