Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babybugz , Baby Hoodie , Black , 6-12 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000036553
Hersteller:
     Babybugz
Herst.-Nr.:
     BZ32- 21154
EAN/GTIN:
     5060595343840
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kapuzenjacke schwarz
Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | Weiche, innen angeraute Kapuzen-Jacke für Babys mit durchgehendem Reißverschluss | 3-teilige Kapuze für eine optimale Passform | Flatlock-Nähte | Naturfarbenes Fischgrät-Nackenband | Veredelbarer Patch im Nacken | Kangorootasche | Gerader Saum mit Seitenschlitzen und verlängertem Rücken | Fischgrät-Detail an der Kapuze / Angedeutete Kordeln | Abreißbares Nackenetikett
Weitere Informationen:
Größe:
6-12 Monate
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey Melange: 71% Baumwolle / 21% Polyester / 8% Viskose)
Gramatur:
250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, Sweatshirts & -jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.